Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51000.100.0120 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 120 mm lungime, 10 buc | AB7BJT 22TM69

APPROVED VENDOR M51000.100.0120 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 120 mm lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7BJT Model: M51000.100.0120Ref. cruce: 22TM69 / 42GL85
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
€43.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
DiametruM10
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime sub cap120mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului26mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului26mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.100.0120 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 120 mm lungime, 10 buc.
€43.51 /ambalaj