Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51000.120.0130 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, lungime 130 mm, 10 buc | AB7BKB 22TM77

APPROVED VENDOR M51000.120.0130 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, lungime 130 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AB7BKB Model: M51000.120.0130Ref. cruce: 22TM77 / 42GM01
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
€74.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
DiametruM12
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului7.5mm
Tip capHex
Șef Lățime19mm
Lungime sub cap130mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului36mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului36mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.120.0130 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M12 x 1.75, lungime 130 mm, 10 buc.
€74.71 /ambalaj