Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51010.040.0025 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M4 x 0.70, 25 mm lungime, 50 buc | AB7ABT 22TE20

APPROVED VENDOR M51010.040.0025 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M4 x 0.70, lungime 25 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AB7ABT Model: M51010.040.0025Ref încrucișat: 22TE20 / 42GM62
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
€12.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
DiametruM4
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului2.8mm
Tip capHex
Șef Lățime7mm
Lungime sub cap25mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului25mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.040.0025 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M4 x 0.70, lungime 25 mm, 50 buc.
€12.11 /ambalaj