Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51010.060.0010 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 10mm Length, 50PK | AB7ACW 22TE46

APPROVED VENDOR M51010.060.0010 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 10 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AB7ACW Model: M51010.060.0010Ref încrucișat: 22TE46 / 42GM81

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€6.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap10mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului10mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0010 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 10 mm, 50 buc.
€6.11 /ambalaj