Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51010.080.0025 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 25mm Length, 50PK | AB7BNW 22TN73

APPROVED VENDOR M51010.080.0025 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 25 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7BNW Model: M51010.080.0025Ref. cruce: 22TN73 / 42GN01

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap25mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului25mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6944
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0025 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 25 mm, 50 buc.
€24.70 /ambalaj