Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51010.180.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M18 x 2.50, 50mm Length, 10PK | AB8TTM 29DJ45

APPROVED VENDOR M51010.180.0050 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M18 x 2.50, lungime 50 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AB8TTM Model: M51010.180.0050Ref încrucișat: 29DJ45 / 42GN62

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€49.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 2.5
DiametruM18
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului11.5mm
Tip capHex
Șef Lățime27mm
Lungime sub cap50mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului50mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3788
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.180.0050 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M18 x 2.50, lungime 50 mm, 10 buc.
€49.30 /ambalaj