Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51010.240.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M24 x 3, 70mm Length, 5PK | AB8EGL 25DH06

APPROVED VENDOR M51010.240.0070 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M24 x 3, lungime 70 mm, 5 buc.

În stoc
Element: AB8EGL Model: M51010.240.0070Ref. cruce: 25DH06 / 42GN82
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
€66.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
DiametruM24
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului15mm
Tip capHex
Șef Lățime36mm
Lungime sub cap70mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului70mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului70mm
Dimensiune de filet3mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6569
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.240.0070 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M24 x 3, lungime 70 mm, 5 buc.
€66.48 /ambalaj