Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51040.050.0012 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil M5 x 0.80 X 12, 50UC | AE8LRU 6DY94

APPROVED VENDOR M51040.050.0012 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M5 x 0.80 X 12, 50PK

În stoc
Articol: AE8LRU Model: M51040.050.0012Crucea Ref: 6DY94

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului3.5mm
Tip capJos
Lungime sub cap12mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1359
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51040.050.0012 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil scăzut M5 x 0.80 X 12, 50PK
€18.50 /ambalaj