Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51050.020.0006 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.40X6, 50PK | AB7CTC 22TW85

APPROVED VENDOR M51050.020.0006 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M2 x 0.40X6, 50 buc.

În stoc
Element: AB7CTC Model: M51050.020.0006Ref. cruce: 22TW85 / 42GN93
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
€8.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.4
Dimensiunea unității1.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3.8mm
Inaltimea capului2mm
Tip capStandard
Lungime sub cap6mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000
Rockwell HardnessC37 până la C45
Filet Dia.M2
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului6"
Dimensiune de filet0.40mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.020.0006 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M2 x 0.40X6, 50 buc.
€8.77 /ambalaj