Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51050.025.0008 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M2 x 0.45X8, 50UC | AB7CXX 22TX96

APPROVED VENDOR M51050.025.0008 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M2 x 0.45X8, 50 buc.

În stoc
Element: AB7CXX Model: M51050.025.0008Ref încrucișat: 22TX96 / 42GP02
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
€8.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.45
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.4.5mm
Inaltimea capului2.5mm
Tip capStandard
Lungime sub cap8mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune85,000 la 150,000
Rockwell HardnessB80 la C32
Filet Dia.M2
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Dimensiune de filet0.45mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0243
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.025.0008 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M2 x 0.45X8, 50 buc.
€8.37 /ambalaj