Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51050.030.0016 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M3 x 0.50X16, 50UC | AB7DCU 22TZ13

APPROVED VENDOR M51050.030.0016 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M3 x 0.50X16, 50 buc.

În stoc
Element: AB7DCU Model: M51050.030.0016Cross Ref: 22TZ13 / 42GP13
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
€6.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.5.5mm
Inaltimea capului3mm
Tip capStandard
Lungime sub cap16mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune135,000 la 145,000
Rockwell HardnessC37 până la C44
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.030.0016 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M3 x 0.50X16, 50 buc.
€6.56 /ambalaj