Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51050.030.0040 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M3 x 0.50X40, 50UC | AB7DND 22UC32

APPROVED VENDOR M51050.030.0040 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M3 x 0.50X40, 50 buc.

În stoc
Element: AB7DND Model: M51050.030.0040Ref încrucișat: 22UC32 / 42GP19
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
€13.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.5.5mm
Inaltimea capului3mm
Tip capStandard
Lungime sub cap40mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.030.0040 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M3 x 0.50X40, 50 buc.
€13.56 /ambalaj