Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51050.080.0020 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X20, 50PK | AE8GUF 6DB91

APPROVED VENDOR M51050.080.0020 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M8 x 1.25X20, 50 buc.

În stoc
Articol: AE8GUF Model: M51050.080.0020Ref încrucișat: 6DB91 / 42GP77
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
€26.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap20mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6647
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.080.0020 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M8 x 1.25X20, 50 buc.
€26.08 /ambalaj