Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51050.100.0035 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M10 x 1.50X35, 50UC | AB7DQQ 22UC89

APPROVED VENDOR M51050.100.0035 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M10 x 1.50X35, 50 buc.

În stoc
Element: AB7DQQ Model: M51050.100.0035Ref încrucișat: 22UC89 / 42GR01
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
€53.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capStandard
Lungime sub cap35mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.508
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.100.0035 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M10 x 1.50X35, 50 buc.
€53.11 /ambalaj