Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51050.100.0090 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M10 x 1.50X90, 25BUC | AB7DQZ 22UC97

APPROVED VENDOR M51050.100.0090 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M10 x 1.50X90, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7DQZ Model: M51050.100.0090Ref încrucișat: 22UC97 / 42GR09
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
€76.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capStandard
Lungime sub cap90mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5872
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.100.0090 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M10 x 1.50X90, 25 buc.
€76.88 /ambalaj