Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M10 x 1.50 X 20, 50PK | AB8NRP 26LF74

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M10 x 1.50 X 20, 50 buc.

În stoc
Element: AB8NRP Model: M51060.100.0020Ref. cruce: 26LF74 / 42GR99

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€18.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.22.4mm
Inaltimea capului6.2mm
Tip capPlat
Lungime sub cap20mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6993
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M10 x 1.50 X 20, 50 buc.
€18.97 /ambalaj