Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51080.020.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M2 X 0.4Mm, 50UC | AB7EWU 22UK72

APPROVED VENDOR M51080.020.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M2 X 0.4 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EWU Model: M51080.020.0001Ref. cruce: 22UK72 / 42GT12
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
€5.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.4
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime1.6mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM2 X 0.4
Tip filetmetric
Lăţime4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.020.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M2 X 0.4 mm, 50 buc.
€5.76 /ambalaj