Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51080.050.0001 Hex Nut Stainless Steel M5 X 0.8Mm, 50PK | AB7GGQ 22YK31

APPROVED VENDOR M51080.050.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M5 X 0.8 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7GGQ Model: M51080.050.0001Ref. cruce: 22YK31 / 42GT16
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
€2.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime4mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.050.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M5 X 0.8 mm, 50 buc.
€2.24 /ambalaj