Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51080.140.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M14 X 2Mm, 25BUC | AB7EWJ 22UK63

APPROVED VENDOR M51080.140.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M14 X 2 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7EWJ Model: M51080.140.0001Ref. cruce: 22UK63 / 42GT21
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
€20.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime11mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5706
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.140.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M14 X 2 mm, 25 buc.
€20.93 /ambalaj