Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51390.050.0001 Șaibă de blocare despicată Hi Collar Oțel inoxidabil M5, 50PK | AB7EQA 22UJ39

APPROVED VENDOR M51390.050.0001 Șaibă de blocare despicată cu guler înalt din oțel inoxidabil M5, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EQA Model: M51390.050.0001Crucea Ref: 22UJ39
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
€4.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM5
În interiorul Dia.5.1mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.8.8mm
Rockwell HardnessC40 până la C50
Grosime1.6mm
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0184
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51390.050.0001 Șaibă de blocare despicată cu guler înalt din oțel inoxidabil M5, 50 buc.
€4.66 /ambalaj