Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT M51420.030.0001 Mașină de șaibă plată standard din oțel inoxidabil Se potrivește M3, 50PK | AB8QRG 26WC30

APPROVED VENDOR M51420.030.0001 Șaibă plată standard din oțel inoxidabil Se potrivește M3, 50PK

În stoc
Articol: AB8QRG Model: M51420.030.0001Ref. cruce: 26WC30 / 42GT42
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
€1.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM3
În interiorul Dia.3.2mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.7mm
Grosime0.5 mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51420.030.0001 Șaibă plată standard din oțel inoxidabil Se potrivește M3, 50PK
€1.69 /ambalaj