Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT M51530.025.0001 Saibă plată lată din oțel inoxidabil Se potrivește M2.5, 50PK | AB8QRU 26WC41

APPROVED VENDOR M51530.025.0001 Șaibă plată lată din oțel inoxidabil Se potrivește M2.5, 50PK

În stoc
Element: AB8QRU Model: M51530.025.0001Ref. cruce: 26WC41 / 42GU14
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
€2.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM2.5
În interiorul Dia.2.7mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.8mm
Grosime0.8 mm
TipLarg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.013
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51530.025.0001 Șaibă plată lată din oțel inoxidabil Se potrivește M2.5, 50PK
€2.27 /ambalaj