Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51530.100.0001 Șaibă plată lată din oțel inoxidabil M10, 50UC | AB7DZT 22UE77

APPROVED VENDOR M51530.100.0001 Șaibă plată lată din oțel inoxidabil M10, 50 buc

În stoc
Element: AB7DZT Model: M51530.100.0001Ref încrucișat: 22UE77 / 42GU21
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
€27.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM10
În interiorul Dia.10.5mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.30mm
Grosime2.5mm
TipLarg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51530.100.0001 Șaibă plată lată din oțel inoxidabil M10, 50 buc
€27.76 /ambalaj