Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51730.025.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M2.5-0.45, 50PK | AB8PGR 26LK35

APPROVED VENDOR M51730.025.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M2.5-0.45, 50PK

În stoc
Element: AB8PGR Model: M51730.025.0001Ref. cruce: 26LK35 / 42GU30
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
€8.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM2.5-0.45
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime3.5mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM2.5 X 0.45
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.025.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M2.5-0.45, 50PK
€8.39 /ambalaj