Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51730.140.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel inoxidabil M14 X 2.0, 25PK | AB6YWT 22RW67

APPROVED VENDOR M51730.140.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M14 X 2.0, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6YWT Model: M51730.140.0001Ref. cruce: 22RW67 / 42GU38
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
€28.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil 18-8
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime14mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetCurs
TipCu inserție din nailon
Lăţime22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5954
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.140.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M14 X 2.0, 25 buc.
€28.65 /ambalaj