Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51730.220.0001 Piuliță hexagonală cu inserție din nailon M22 x 2.5, 5 buc | AB8PGT 26LK36

APPROVED VENDOR M51730.220.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M22 x 2.5, 5 buc.

În stoc
Element: AB8PGT Model: M51730.220.0001Crucea Ref: 26LK36
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
€53.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM22-2.5
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime22mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM22 X 2.5
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime32mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.38
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.220.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M22 x 2.5, 5 buc.
€53.51 /ambalaj