Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55000.100.0130 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 130mm Length, 10PK | AB8TUZ 29DJ83

APPROVED VENDOR M55000.100.0130 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 130 mm lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AB8TUZ Model: M55000.100.0130Ref încrucișat: 29DJ83 / 42GU81

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
DiametruM10
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime sub cap130mm
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului32mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului32mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.896
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318152061
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.100.0130 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M10 X 1.50, 130 mm lungime, 10 buc.
€69.43 /ambalaj