Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55000.160.0055 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 55mm Length, 10PK | AB8DLR 25DC69

APPROVED VENDOR M55000.160.0055 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M16 x 2, lungime 55 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8DLR Model: M55000.160.0055Ref încrucișat: 25DC69 / 42GV05
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
€63.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
DiametruM16
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului10mm
Tip capHex
Șef Lățime24mm
Lungime sub cap55mm
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului38mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului38mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1408
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.160.0055 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M16 x 2, lungime 55 mm, 10 buc.
€63.07 /ambalaj