Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55010.040.0020 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 20mm Length, 50PK | AE7YEB 6BB12

APPROVED VENDOR M55010.040.0020 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M4 x 0.70, lungime 20 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7YEB Model: M55010.040.0020Ref încrucișat: 6BB12 / 42GV54
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
€15.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
DiametruM4
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului2.8mm
Tip capHex
Șef Lățime7mm
Lungime sub cap20mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Lungimea firului20mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.040.0020 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M4 x 0.70, lungime 20 mm, 50 buc.
€15.38 /ambalaj