Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55010.050.0025 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 25mm Length, 50PK | AE7YEH 6BB19

APPROVED VENDOR M55010.050.0025 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M5 x 0.80, lungime 25 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7YEH Model: M55010.050.0025Ref încrucișat: 6BB19 / 42GV64
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
€17.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
DiametruM5
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului3.5mm
Tip capHex
Șef Lățime8mm
Lungime sub cap25mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2282
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.050.0025 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M5 x 0.80, lungime 25 mm, 50 buc.
€17.39 /ambalaj