Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55050.040.0030 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M4 x 0.70X30, 50PK | AE8GHJ 6DA20

APPROVED VENDOR M55050.040.0030 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M4 x 0.70X30, 50 buc.

În stoc
Articol: AE8GHJ Model: M55050.040.0030Ref încrucișat: 6DA20 / 42GX03

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€19.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capStandard
Lungime sub cap30mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.040.0030 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M4 x 0.70X30, 50 buc.
€19.26 /ambalaj