Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55050.040.0035 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M4 x 0.70X35, 50UC | AB7DUB 22UD46

APPROVED VENDOR M55050.040.0035 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M4 x 0.70X35, 50 buc.

În stoc
Element: AB7DUB Model: M55050.040.0035Ref încrucișat: 22UD46 / 42GX04

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capStandard
Lungime sub cap35mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.040.0035 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M4 x 0.70X35, 50 buc.
€20.79 /ambalaj