Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55050.050.0008 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M5 x 0.80X8, 50PK | AB8NXM 26LG88

APPROVED VENDOR M55050.050.0008 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M5 x 0.80X8, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8NXM Model: M55050.050.0008Ref. cruce: 26LG88 / 42GX07
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
€9.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capStandard
Lungime sub cap8mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1341
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.050.0008 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M5 x 0.80X8, 50 buc.
€9.56 /ambalaj