Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55050.060.0030 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M6 x 1X30, 50UC | AB7DUY 22UD66

APPROVED VENDOR M55050.060.0030 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M6 x 1X30, 50 buc.

În stoc
Element: AB7DUY Model: M55050.060.0030Ref încrucișat: 22UD66 / 42GX26

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€30.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capStandard
Lungime sub cap30mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4019
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.060.0030 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M6 x 1X30, 50 buc.
€30.00 /ambalaj