Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55050.080.0010 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M8 x 1.25X10, 50UC | AB7DVH 22UD75

APPROVED VENDOR M55050.080.0010 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M8 x 1.25X10, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7DVH Model: M55050.080.0010Ref încrucișat: 22UD75 / 42GX35
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
€57.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap10mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5207
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.080.0010 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M8 x 1.25X10, 50 buc.
€57.43 /ambalaj