Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55050.080.0012 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X12, 50PK | AB7DVJ 22UD76

APPROVED VENDOR M55050.080.0012 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M8 x 1.25X12, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7DVJ Model: M55050.080.0012Ref încrucișat: 22UD76 / 42GX36

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€45.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap12mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.080.0012 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M8 x 1.25X12, 50 buc.
€45.59 /ambalaj