Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55050.200.0080 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M20 x 0.50X80, 5PK | AB8TWM 29DK19

APPROVED VENDOR M55050.200.0080 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M20 x 0.50X80, 5 buc.

În stoc
Element: AB8TWM Model: M55050.200.0080Ref. cruce: 29DK19 / 42GX78
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
€134.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM20-0.5
Dimensiunea unității17mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.30mm
Inaltimea capului20mm
Tip capStandard
Lungime sub cap80mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M20
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului75mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2798
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.200.0080 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M20 x 0.50X80, 5 buc.
€134.61 /ambalaj