Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55060.050.0010 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M5 x 0.80 X 10, 50UC | AB8NTG 26LF90

APPROVED VENDOR M55060.050.0010 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M5 x 0.80 X 10, 50 buc.

În stoc
Element: AB8NTG Model: M55060.050.0010Ref încrucișat: 26LF90 / 42GX87
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
€8.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.11.2mm
Inaltimea capului3.2mm
Tip capPlat
Lungime sub cap10mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0891
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.050.0010 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M5 x 0.80 X 10, 50 buc.
€8.86 /ambalaj