Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55080.330.0001 Piuliță hexagonală A4 din oțel inoxidabil M33 x 3.5 mm | AB8TWX 29DK28

APPROVED VENDOR M55080.330.0001 Piuliță hexagonală A4 din oțel inoxidabil M33 x 3.5 mm

În stoc
Articol: AB8TWX Model: M55080.330.0001Ref. cruce: 29DK28 / 42GY33

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€34.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM33-3.5
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime26mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Rockwell HardnessC30 până la C36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM33 X 3.5
Tip filetmetric
Lăţime50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.330.0001 Piuliță hexagonală A4 din oțel inoxidabil M33 x 3.5 mm
€34.61 /unitate