Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55300.040.0020 Machine Screw Flat M4 X 0.70 X 20 L, 50PK | AE9AUD 6HA60

APPROVED VENDOR M55300.040.0020 Șurub plat plat M4 X 0.70 X 20 L, 50 buc

În stoc
Post: AE9AUD Model: M55300.040.0020Ref. cruce: 6HA60 / 127T75

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.7.5mm
Inaltimea capului2.2mm
Tip capPlat
Lungime20ft
MaterialOțel inoxidabil A4 (comparabil cu oțelul inoxidabil 316)
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune72,500 PSI
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0914
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55300.040.0020 Șurub plat plat M4 X 0.70 X 20 L, 50 buc
€12.54 /ambalaj