Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55420.080.0001 Flat Washer Stainless Steel M8, 50PK | AB7GFT 22YG91

APPROVED VENDOR M55420.080.0001 Șaibă plată din oțel inoxidabil M8, 50 buc

În stoc
Element: AB7GFT Model: M55420.080.0001Ref încrucișat: 22YG91 / 42GY48

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€7.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
În interiorul Dia.8.4mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.16 mm
Grosime1.6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0909
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55420.080.0001 Șaibă plată din oțel inoxidabil M8, 50 buc
€7.31 /ambalaj