Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT M55530.040.0001 Mașină de spălat plată Stainless St Se potrivește M4, 50PK | AB8EXJ 25DL34

APPROVED VENDOR M55530.040.0001 Mașină de spălat plată Stainless St Se potrivește M4, 50PK

În stoc
Articol: AB8EXJ Model: M55530.040.0001Ref încrucișat: 25DL34 / 42GY77
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
€3.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM4
În interiorul Dia.4.3mm
MaterialOțel inoxidabil A4
În afara Dia.12 mm
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 mm
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0369
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55530.040.0001 Mașină de spălat plată Stainless St Se potrivește M4, 50PK
€3.35 /ambalaj