Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT M55530.200.0001 Mașină de spălat plată Stainless St Se potrivește M20, 5PK | AB8EXR 25DL41

APPROVED VENDOR M55530.200.0001 Mașină de spălat plată Stainless St Se potrivește M20, 5PK

În stoc
Element: AB8EXR Model: M55530.200.0001Ref încrucișat: 25DL41 / 42GY84
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
€22.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM20
În interiorul Dia.22mm
MaterialOțel inoxidabil A4
În afara Dia.60mm
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime4mm
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55530.200.0001 Mașină de spălat plată Stainless St Se potrivește M20, 5PK
€22.76 /ambalaj