Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT MDP15-2 Diblur din oțel inoxidabil 416 3 Diametru X 6Mm L, 10PK | AE3MYE 5EDG0

APPROVED VENDOR MDP15-2 Diblură din oțel inoxidabil 416 3 diametre X 6 mm L, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3MYE Model: MDP15-2Crucea Ref: 5EDG0

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€26.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru3.004 la 3.012mm
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+ 0.5 / -0.0 mm
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominalM3
Lungime totală6mm
Rockwell HardnessRc 36-42
TipApăsați Fit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruRezistență la forfecare dublă (lbs.)finalizareaToleranță la lungimeMaterialDiametru nominalLungime totalăRockwell HardnessPreț
Furnizor APROBAT 1NE93 Diblur 3/32 - Pachet De 100 | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-83 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
Furnizor APROBAT 1NU33 Diblură 1/4 inch - Pachet De 20 | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-81 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MDP15-2 Diblură din oțel inoxidabil 416 3 diametre X 6 mm L, 10 buc.
€26.54 /ambalaj