Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MPB3447 Socket Cap Screw Button 5/16-18 X 1, 5PK | AB9WJP 2FUG7

APPROVED VENDOR MPB3447 Buton șurub cu cap 5/16-18 X 1, 5 buc.

În stoc
Articol: AB9WJP Model: MPB3447Ref încrucișat: 2FUG7
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
€28.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaChrome
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capButon
Lungime sub cap1"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Reumpleri2FUH5
Rockwell HardnessC39 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3447 Buton șurub cu cap 5/16-18 X 1, 5 buc.
€28.91 /ambalaj