Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MPB3453 Socket Cap Screw Button 3/8-24 X 3/4, 5PK | AB9WJE 2FUF3

APPROVED VENDOR MPB3453 Buton șurub cu cap cu cap 3/8-24 X 3/4, 5PK

În stoc
Articol: AB9WJE Model: MPB3453Crucea Ref: 2FUF3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€34.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaChrome
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capButon
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Reumpleri2FUH5
Rockwell HardnessC39 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3453 Buton șurub cu cap cu cap 3/8-24 X 3/4, 5PK
€34.29 /ambalaj