Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MPB747 Bolt Carriage Chair 1/4-20 X 1 1/2, 5PK | AD7WKV 4GVA8

APPROVED VENDOR MPB747 Scaun cu șuruburi 1/4-20 X 1 1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AD7WKV Model: MPB747Crucea Ref: 4GVA8
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
€22.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareaChrome
Calitate5
Cap Dia.0.563 "
Inaltimea capului0.125 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.125 "
Lățimea pătrată0.245 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPB747 Scaun cu șuruburi 1/4-20 X 1 1/2, 5 buc.
€22.95 /ambalaj