Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MPPD050080-1000P2 Machine Screw Pan M5 X 0.80 X 8 L, 1000PK | AC6VCC 36J745

APPROVED VENDOR MPPD050080-1000P2 Tavă cu șuruburi mecanice M5 X 0.80 X 8 L, 1000PK

În stoc
Element: AC6VCC Model: MPPD050080-1000P2Crucea Ref: 36J745
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
€143.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului60900 grade
Cap Dia.10.0mm
Inaltimea capului3.95mm
Tip capTigaie
Lungime8"
MaterialClasa de proprietate 4.8 Oțel
Rockwell HardnessB71 la B99
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPPD050080-1000P2 Tavă cu șuruburi mecanice M5 X 0.80 X 8 L, 1000PK
€143.53 /ambalaj