Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT MPS3 Surub pentru panou din otel inoxidabil M3 X 0.50 X 14.5Mm, 5PK | AB3AQH 1RB13

APPROVED VENDOR MPS3 Șurub panou din oțel inoxidabil M3 X 0.50 X 14.5 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3AQH Model: MPS3Crucea Ref: 1RB13
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
€67.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPasivată
Cap Dia.6.5mm
Inaltimea capului6.5mm
Tip capstriate
Lungime14.5mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului3.2mm
Dimensiune de filetM3 X 0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPS3 Șurub panou din oțel inoxidabil M3 X 0.50 X 14.5 mm, 5 buc.
€67.99 /ambalaj