Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT MS16555-655 Diblur din oțel inoxidabil 5/16D X 1 1/2 inch Lungime, 25PK | AE3NEK 5EEL6

APPROVED VENDOR MS16555-655 Diblur din oțel inoxidabil 5/16D X 1 1/2 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3NEK Model: MS16555-655Crucea Ref: 5EEL6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€119.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.3126 - 0.3128 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)11,000
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessRc 36-42
TipMil Spec Oversized

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-655 Diblur din oțel inoxidabil 5/16D X 1 1/2 inch lungime, 25 buc.
€119.68 /ambalaj